NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
リリーフモジュラーバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜25[35.7〜255]
注文コード
07009651
品番
OR-G03-P3-J50
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
3.1
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜25[35.7〜255]
流量(L/min)
80
制御ポート
Pポート
バルブ種類
圧力制御弁