NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
フローレギュレーターモジュラーバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07010482
品番
OCY-G03-W-X-J-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
質量(kg)
3.1
制御ポート
AB両ポート
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(チェック弁)0.1[1.0]
制御方式
メータイン
仕様
チェック弁付
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
バルブ種類
流量制御弁