ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07010622 品番 SS-G01-E3X-R-C1-31
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。

最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20〜70(作動油) 作動方式デテント形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 起動電流(A)50Hz:2.2/60Hz:2.0 許容電圧範囲(V)50Hz:80〜110/60Hz:90〜120 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20〜50 保持電流(A)50Hz:0.52/60Hz:0.38 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15〜300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:622

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする