最高使用圧力(MPa)25質量(kg)4.2電圧(V)AC100管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)70防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)50Hz:5.4/60Hz:4.6許容電圧範囲(V)50Hz:80~110/60Hz:90~120周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)50Hz:0.92/60Hz:0.62保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁