ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
ソレノイドを焼損させてしまったので、交換用として購入。油冷式ソレノイドなので、連続通電時は作動油循環を維持する必要がある。バルブ本体などは未傷なので、ソレノイドのみ交換できないか検討中。ソレノイド単品ってモノタロウのラインナップにあるのかな?
旧形からの交換時に互換表が欲しいです。写真を載せて貰えませんか。
旧型番のモデルを弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けましたらお調べさせていただきます。。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。