※SS・SA

SS-G03-A3X-R-D2-J22 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 07011383 SS-G03-A3X-R-D2-J22 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 07011383 SS-G03-A3X-R-D2-J22 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 07011383 SS-G03-A3X-R-D2-J22 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 07011383

ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07011383 品番SS-G03-A3X-R-D2-J22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。

質量(kg)4.1 電圧(V)DC24 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20〜70(作動油) 最高使用圧力(MPa)35 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)160 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 起動電流(A)1.5 許容電圧範囲(V)21.6〜26.4 周囲温度(℃)-20〜50 保持電流(A)1.5 保持電力(W)36 切換頻度(回分)240 粘度範囲(mm2/s)15〜300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする