※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.7 エコパックメール 和泉 07011471 No.7 エコパックメール 和泉 07011471

エコパックメール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07011471 品番No.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。

材質
エアセルマット:ポリエチレン100%
封筒:古紙配合率70%の再生紙
用途CD用 仕様封緘テープ付 イエロー 外寸(幅W×高さH)(mm)170×190 (封緘)35 内寸(幅W×高さH)(mm)155×180 入数1箱(600枚入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする