フラックス入りワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20kg) 注文コード 07011733 品番 FC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。

電流範囲(A)
下向:220〜450
横向:220〜400
水平すみ肉:220〜450
立向上進すみ肉:220〜280
ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧JIS Z3313 YFW-C50DR) 用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2 AWS規格A5.20 E71T-1該当 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする