仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/スタッキング5台まで可能/質量/5.8kg/背素材:OKマイティ(抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) /座素材:OKマイティ(抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚タイプ ホワイトフレーム 肘付 ビニール張り幅(mm)570色背カラー:イエロー 座カラー:イエロー高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター無脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)450グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(肘掛)有