曜日別特売

CLEAN クリーンスーツ ブルー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はサイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
07020811
品番
7200-B-4L
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

高い通気性と防塵性の両立を可能にした二重構造の素材で、肌触りと着用性も確保した清涼クリーンウェアです。
研究、化学工場、化粧品、食品、梱包作業、暑さを感じる作業環境で着用出来ます。
繰り返し洗浄しても優れた性能を維持できます。

トラスコ品番
409-9665
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
70
材質
清涼ポリエステル素材
色
ブルー
着丈(cm)
178
対応
クリーンパック有無:無
ISO規格
Class:7
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする