MCC(MaxClean)
CLEAN クリーンスーツ ピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
07020899
品番
SE89001PS
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイドファスナーと二重袖、二重裾により塵埃の漏洩を抑止します。
発塵性・制電性に優れた素材とデザインにより、発塵対策、静電気対策、着用感にも優れたクリーンスーツです。
トラスコ品番
428-9616
サイズ
S
胸囲(cm)
112
身長(cm)
145~155
股下(cm)
61.5
材質
ポリエステル素材
色
ピンク
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
139
対応
クリーンパック有無:無
ISO規格
Class:2
RoHS指令(10物質対応)
対応