TriApex
クリーンワイパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
トラスコ品番
689-1809
注文コード
07020908
品番
FZ801C-01
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
極細の繊維で軽く拭き取りやすいクリーンワイパーです。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
食品・衛生
トラスコ品番
689-1809
材質
ポリエステル/ナイロン
短辺(mm)
シート:240
長辺(mm)
シート:240
シートサイズ(mm)
240×240
RoHS指令(10物質対応)
対応