曜日別特売

クリーンワイパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
トラスコ品番
689-1804
注文コード
07021179
品番
FZ800C-01
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

極細の繊維で軽く拭き取りやすいクリーンワイパーです。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
食品・衛生
トラスコ品番
689-1804
材質
ポリエステル/ナイロン
短辺(mm)
シート:240
長辺(mm)
シート:240
シートサイズ(mm)
240×240
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする