曜日別特売

CLEAN クリーンスーツ グリーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はサイズなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
07021231
品番
SE89001J4L
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

サイドファスナーと二重袖、二重裾により塵埃の漏洩を抑止します。
発塵性・制電性に優れた素材とデザインにより、発塵対策、静電気対策、着用感にも優れたクリーンスーツです。

トラスコ品番
429-1257
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
身長(cm)
180~185
股下(cm)
74.5
材質
ポリエステル素材
色
緑
ウエスト(cm)
130
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
167
対応
クリーンパック有無:無
ISO規格
Class:2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする