MCC(MaxClean)
CLEAN クリーンスーツ ピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
07021292
品番
SE89001PL
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイドファスナーと二重袖、二重裾により塵埃の漏洩を抑止します。
発塵性・制電性に優れた素材とデザインにより、発塵対策、静電気対策、着用感にも優れたクリーンスーツです。
トラスコ品番
428-9670
サイズ
L
胸囲(cm)
120
身長(cm)
155~170
股下(cm)
67.5
材質
ポリエステル素材
色
ピンク
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
151
対応
クリーンパック有無:無
ISO規格
Class:2
RoHS指令(10物質対応)
対応