※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6820ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工) 07021341 6820ZZ 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工) 07021341

単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 注文コード07021341 品番6820ZZ
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は内径dなど33種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)13 外径D(Φmm)125 内径d(Φmm)100 面取寸法r(mm)1(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)310 係数17.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)23000 基本定格荷重Cr(N)19600 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06954814
2023-10-25
用途:
中国製回転ソファ

中国製の回転ソファのベアリングが1年で駄目になりNSKのベアリングと交換しました。
スムーズに回転してとても快適になりました。

対象商品:
06954762
2020-03-23
用途:
ホビー用途

許容回転数とメイドインジャパンであること。使用環境が過酷なので定期的に交換してます。まだ固着したりとかのトラブルは無いので信頼度は高いですね。多少高い分は保険的な感覚ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
06954823
2020-05-02
用途:
機械のメンテナンス
小酒井設計 様 (製造業)

古い軸受けを交換しこれを使用しました。問題なく使用できます。コストも良いと思います。

対象商品:
06954762
2018-03-23
用途:
ホビー
製造業

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

対象商品:
06954762
2016-12-01
用途:
ラジコンヘリのメインシャフト軸受けに使用。
江本歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

台湾製品に比べて遥かに耐久性に優れて振動が出にくく重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
06954762
2016-11-24
用途:
ラジコンヘリ
運輸・通信業

コスパ高い!頻繁に変える部品で純正品より安いので助かります。純正品より仮に耐久性が悪いとしても満足できると思います。

対象商品:
06954762
2015-09-07
用途:
ラジコンヘリ
オイルサービス 様 (サービス業)

中国製のベアリングをこちらに入れ替えました。
中国製は衝撃に弱く、すぐにゴリゴリです。
また、回転の滑らかさが全然違います。

対象商品:
06954762
2014-01-17
用途:
模型のヘリコプターのメインマストに使用

今まで購入していたベアリングより若干安いですが、全然問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする