561314 ソフトボールケース 蝶プラ工業 07021538

ソフトボールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07021538
品番
561314
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ボール台付きです。
UVカット加工です。

トラスコ品番
346-0528
材質
ボール台:ポリエチレン
外寸法・幅(mm)
126
外寸法・高さ(mm)
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
126

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする