曜日別特売

サインボールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07021547
品番
561048
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

サインボール用のコレクションケースです

トラスコ品番
135-4177
材質
本体、台:スチロール樹脂、ボール台:ポリエチレン
寸法(mm)
180×180×188
外寸法・幅(mm)
180
外寸法・高さ(mm)
188
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする