複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード07022811 品番5213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は内径dなど33種類から選べます 他の種類を見る

複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)38.1 面取寸法r(mm)1.5(最小) 質量(g)1650 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 作用点距離a0(mm)59.7 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)69000 基本定格荷重Cr(N)76500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07022811 5213 38382303 5213 複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形) NSK(日本精工) 複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形) NSK(日本精工) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38382181
2023-12-04
用途:
自動車部品
田中アートプログラム 様 (教育・研究機関)

自動車専門部品卸し屋にと言わせても入手不可だった部品でしたが、モノタロウでは翌日届き驚きました。なんでも揃うモノタロウは安心でした。

対象商品:
38382172
2020-02-09
用途:
空圧機器メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

調達先に困っていましたが、早く入手し問題なく交換できました。

対象商品:
07022723
2018-07-16
用途:
ハンドル軸に使用
その他業種

普通に使えました。サイズも間違いなくて、しかも早い

対象商品:
38382181
2017-03-02
用途:
特殊なガバナに使います
タムラオート 様

ちょっとでも異音がするとき交換するので 安く手に入るのは ありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする