複列アンギュラ玉軸受 5300形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード07022854 品番5305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,040
この商品は内径dなど21種類から選べます 他の種類を見る

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。
固定側軸受として使用できます。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅B(mm)25.4 面取寸法r(mm)1.1(最小) 質量(g)340 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 作用点距離a0(mm)31.8 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)20700 基本定格荷重Cr(N)32500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07022854 5305 38382391 5305 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38382382
2018-12-18
用途:
バイクの部品取替え

メイドイン???と違いメイドインジャパン製なので安心して使用しました。耐久性は信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする