※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の 工業用潤滑油
扶桑精機の 切削油
マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07023625
品番
MOL-AM30-04
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
精製鉱物油です。
静電効果によるもやつき防止です。
有害な添加物を含まないです。
切削性が良いです。
粘度
【精製鉱物油】27.11
用途
切削オイル、鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削
トラスコ品番
810-5261
材質
精製鉱物油
質量(kg)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2.72L
危険物の性状
非水溶性