※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の 工業用潤滑油
扶桑精機の 切削油
マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07023634
品番
MOL-AM50-04 (4リットル)
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
精製天然植物油脂です。
人体、環境に無害です。
無臭です。
粘度
【精製天然植物油脂】41.77
用途
バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤
トラスコ品番
810-5070
材質
精製天然植物油脂
質量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません