※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の 工業用潤滑油
扶桑精機の 切削油
マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07023643
品番
MOL-AM50-18 (18リットル)
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
精製天然植物油脂です。
人体、環境に無害です。
無臭です。
粘度
【精製天然植物油脂】41.77
用途
バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤
トラスコ品番
810-5071
材質
精製天然植物油脂
質量(kg)
18
危険物の類別
非危険物