※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7306A 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 07024805 7306A 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 07024805

単列アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード07024805 品番7306A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は内径dなど95種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
通常、2個の軸受を対向させ内部すきまを調整して使用します。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 質量(g)346 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 作用点a(mm)24.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑12000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)20900 基本定格荷重Cr(N)33500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする