※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6213ZE 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越) 07026205 6213ZE 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越) 07026205 6213ZE 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越) 07026205

単列深溝玉軸受 片シール形 Z

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード07026205 品番6213ZE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品は内径dなど49種類から選べます 他の種類を見る

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.5(最小) 質量(g)990 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)74 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6500 基本動定格荷重Cr(N)57000 基本静定格荷重Cor(N)40000 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200番台

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07026092
2023-04-03
用途:
ATVミッションO/H

ATVのベアリング異音にて交換しました。 ベアリングは、国産が精度・耐久性と一番です。 めったに交換しない部品なので信頼が一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
07026101
2020-08-13
用途:
バイクのメンテナンスとき。
STAGE-1 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発送が、早くて助かりました。商品の、不具合は、ありませんでした。また利用したいと思います。その時は、よろしくお願いします。

対象商品:
07026092
2019-06-14
用途:
バイクのメンテナンス(後輪)で使用しました
サービス業

装着して間もないですが、問題なく使用できています。もともと装着されていたものと同じで、ネットではここでしか見つけられませんでした。両側シールタイプでも良かったのかもしれませんが、もともと付いていたものをここで入手できて良かったです。

対象商品:
07026101
2019-02-08
用途:
メンテナンス時
その他業種

スーパーカブのスプロケットベアリングに使用しました。純正は同じ品番でも両側がシールされていますが、こちらは片側なので注意です。しかしチェーンの交換時に同時交換ということで片側シールでも使っています。
ガタつきもなくスムーズに回ります。

対象商品:
07026074
2018-03-09
用途:
シロッコモーター用で交換。

値段が安いので文句なしです。知り合いにも勧めたいです。

対象商品:
07026092
2017-03-16
用途:
バイクのエンジン再生

片シールのベアリングも普通に入手出来てありがたいです。
メーカー純正部品より遥かに安く買えます。

対象商品:
07026074
2018-11-12
用途:
換気扇のファンに使用
運輸・通信業

換気扇のファンモーターの軸受けのベアリングが終了した為、換気扇を回すととてつもなくでかい異音が出たので、このベアリングに交換しました。

対象商品:
07026083
2015-02-16
用途:
ブロアモーターのベアリング交換
株式会社双葉商会 様

特に特徴はありません(普通)ですが、特別に期待している機能があるわけではないので、不自由なく使用できれば充分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする