※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6806 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 07027246 6806 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 07027246 6806 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 07027246

単列深溝玉軸受 6800番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード07027246 品番6806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)42 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)0.3(最小) 質量(g)26 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)32 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)40 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑18000 基本動定格荷重Cr(N)5350 基本静定格荷重Cor(N)3800 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07027246 6806 00330093 6806 深溝玉軸受 6800番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6800番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 1個 889 税込978 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする