※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6813 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 07027316 6813 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 07027316 6813 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 07027316

単列深溝玉軸受 6800番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード07027316 品番6813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)85 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6(最小) 質量(g)125 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)69 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8700 基本動定格荷重Cr(N)11900 基本静定格荷重Cor(N)11500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする