※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6914 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 07027912 6914 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 07027912 6914 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 07027912

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)70 注文コード07027912 品番6914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,230
この商品は内径dなど29種類から選べます 他の種類を見る

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)100 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1(最小) 質量(g)327 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)75 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)95 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.0 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7700 基本動定格荷重Cr(N)23700 基本静定格荷重Cor(N)21100 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする