1215 自動調心玉軸受 NACHI(不二越) 07028375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1215 自動調心玉軸受 NACHI(不二越) 07028375
1215 自動調心玉軸受 NACHI(不二越) 07028375
1215 自動調心玉軸受 NACHI(不二越) 07028375

自動調心玉軸受

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)75注文コード07028375品番1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,470

外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。
したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。
外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。

内径d(Φmm)75外径D(Φmm)130幅B(mm)25面取寸法r(mm)1.5(最小)質量(g)1360材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最小da)(mm)84取付関係寸法(最大Da)(Φmm)121取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300基本動定格荷重Cr(N)38800基本静定格荷重Cor(N)15700JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68556241
2017-08-01
用途: 機械のメンテナンス部品

前回は注文可能だったが、取り扱いが無くなるのか、注文をキャンセルされた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする