HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できるUSB Type-C(TM)映像変換ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載パソコン、スマホ、タブレットなどの映像信号をHDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力する事が出来ます。
Type-C⇒HDMI変換
Display Port Altモードに対応したUSB TypeCポートをHDMIに変換します。
HDMIからUSB TypeCへの変換はできません。
最大解像度4K/60HZ対応
本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが40K/60Hzに対応している環境が必要です。
マルチディスプレイ・ミラーリング対応
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張できるマルチディスプレイや外付けディスプレイに同じ画面を表示する「ミラーリング」の両方に対応しています。
スマホ・タブレットの機種によってはマルチディスプレイに対応していない場合がございます。
簡単に接続可能
ドライバー不要で、ケーブルを差すだけで簡単に使用できます。