※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5205 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028856 5205 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028856 5205 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028856 5205 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028856

複列アンギュラ玉軸受

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード07028856 品番5205
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は内径dなど17種類から選べます 他の種類を見る

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)20.6 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)190 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)31 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000 基本動定格荷重Cr(N)21800 基本静定格荷重Cor(N)15100 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-05
用途:
機械のメンテナンス

仕事で使用する機械の修理に使っているのですが、機械屋で部品を購入するよりも半値以下。
何度もリピートさせて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする