PG-SMTV2MBK USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] PGA 07028931

PG-SMTV2MBK USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] PGA 07028931
PG-SMTV2MBK USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] PGA 07028931
PG-SMTV2MBK USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] PGA 07028931

USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028931
品番
PG-SMTV2MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

「PG-SMTV2MBK」は、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット、SWITCHの画面をTVに転送できるUSB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2mです。
USB Type-Cポートを搭載したスマートフォンやiPadなどのデバイスの映画、テレビ番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、Web サイトなどをHDMIポートを搭載したテレビ、モニターに最大4096×2160/60Hzの4K/ULTRA HD解像度で表示する事ができます。
また、著作権保護機能(HDCP)対応により多くのアプリをお楽しみ頂けます。
SWITCH 2/SWITCH/SWITCH(有機ELモデル)に対応し、ゲーム画面をTVに映し出す事が出来ます。
デバイスとテレビを繋ぐだけの簡単接続設計で、ミラーリング中も充電が可能です。
対応デバイスはUSB Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
著作権保護機能(HDCP)について:端末やTVがHDCPに対応している必要があります。
機種やアプリによってはミラーリングができない場合があります。
SWITCHで使用するには、SWITCH本体に同梱されている純正のACアダプタ、もしくはUSB Power Delivery 15V対応/40W以上、SWITCH 2の場合は20V対応/60WI以上出力できる充電器が必要となります。
SWITCH使用時はミラーリングではなく、TVモードとなります。
SWITCH本体の画面は消灯します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする