※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5304 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028962 5304 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028962 5304 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028962 5304 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028962

複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07028962 品番 5304
参考基準価格(税別)¥6,870 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)52 幅B(mm)22.2 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)230 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)27 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)45 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000 基本動定格荷重Cr(N)21700 基本静定格荷重Cor(N)13300 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする