「PG-SWTVAD1BK」は、TYPE-Cポート搭載のスマートフォンやSWITCHの画面をTVに転送できるHDMIミラーリング アダプタです。TYPE-Cポートを搭載したスマートフォンやiPadなどのデバイスの映画、テレビ番組、ユーチューブ、ゲーム、写真、ビデオ、アプリケーション、Web サイトなどをHDMIポートを搭載したテレビ、モニターに最大4096×2160/60Hzの4K/ULTRA HD解像度で表示する事ができます。
また、著作権保護機能(HDCP)対応により多くのアプリをお楽しみ頂けます。SWITCHに対応し、ゲーム画面をTVに映し出す事が出来ます。デバイスとテレビを繋ぐだけの簡単接続設計で、ミラーリング中も充電が可能です。(USB PD100W 対応)
スマートフォンやタブレット、SWITCHをTVやモニターに接続する際は、本製品と別途HDMIケーブルが必要です。
また、SWITCHをミラーリングをするには、SWITCH本体に同梱されている純正のACアダプタ、もしくはUSB Power Delivery 15Vに対応した40W以上出力できる充電器が必要となります。
SWITCH Liteは非対応となります。
対応デバイスはUSB-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
著作権保護機能(HDCP)について:端末やTVがHDCPに対応している必要があります。機種やアプリによってはミラーリングができない場合があります。