HDMI 1.4の規格に準拠。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、ノイズをブロックしながらスタイリッシュ。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 4K@30Hz高解像度に対応、1080p 3D との下位互換性があります。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。