38381 LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル LINDY 07029396

38381 LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル LINDY 07029396
38381 LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル LINDY 07029396
38381 LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル LINDY 07029396
38381 LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル LINDY 07029396
38381 LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル LINDY 07029396
38381 LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル LINDY 07029396
38381 LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル LINDY 07029396
38381 LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル LINDY 07029396

LINDY HDMI 2.1 10K@120Hz 光ハイブリッドケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07029396
品番
38381
参考基準価格(税別)¥23,218販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

HDMI2.1認証を取得し、協会のパッケージ仕様に準拠しています。 HDMI協会の認証QRコードシールがあります。 最大10K@120Hzの超高解像度出力。 HDMI最大 8K@60HZ(4:4:4,8bit)の解像度。 Dynamic HDR(動的HDR)に対応。 eARCに対応(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)。 HDMIコネクタは細薄く、パイプに通しやすく、配線に便利で、より柔軟に使用可能。 HDMIデータ転送速度最大48Gbps。 HDCP1.4 / HDCP2.2 / HDCP2.3に対応。 金メッキで加工され、耐摩耗性と耐腐食性があります。 商品の両端には、TX (Source) - 再生装置、RX (Display) - 受信側 - モニターの表示があります。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする