TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
4436 ライトジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
4L
色
ネイビー
注文コード
07029972
品番
4436
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ワッシャーナイロンを使用したベーシックなジャケット。シンプルで着やすく幅広いシーンで着用できる。突起物が少なく、物を傷つけないデザイン。両裾ドローコード付き。袖口はゴムとマジックテープで調整可能。
色
ネイビー
サイズ
4L
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
290(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン100%
収納数
左胸ファスナーポケット/左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
対応シーズン
年間
素材
ワッシャーナイロン(初期撥水加工)