18256 18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030166

18256 18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030166
18256 18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030166
18256 18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030166
18256 18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030166
18256 18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030166
18256 18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030166
18256 18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030166
18256 18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030166

18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード07030166品番18256
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

保温性と透湿性に優れた透湿性裏アルミ素材「メガヒート」を使用し、高視認性に特化した防水防寒ジャケット。全方位から見える箇所に反射機能を施し、夜間や暗がりでの圧倒的な視認性で安全性を向上。耐水圧5,000mm、透湿性2,000g/m2/24hr。収納式フードは蛍光色で視認性が高く、サイズ調節なアジャスター付き。襟裏はフリース仕様であたたかい。フロントはファスナーとマジックテープ、どちらでも留めることができる二重構造になっている。袖口はゴムとマジックテープで調整可能。裾にはドローコード、水抜きメッシュ付き。左袖にはオリジナルワッペン付き。フロントファスナーと両脇ポケットには蛍光色がアクセントのオリジナル引き手付き。PUコーティングによる撥水加工を施している。

色
ネイビー
サイズ
M
仕様
反射材(両袖・後ろ襟・後身)
質量(g)
780(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
収納数
両胸縦ファスナーポケット/両脇2WAYポケット/左側内ファスナーポケット
対応シーズン
秋冬
素材
マイクロリップ(PUコーティング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする