44326 44326 ライトウォームジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030392

44326 ライトウォームジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ロイヤルブルー
サイズSS
内容量1着注文コード07030392品番44326
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ワッシャーナイロンを使用した中綿入りの軽防寒ジャケット。薄くファイバーダウンを入れているため、熱がこもりすぎない。シンプルで着やすく幅広いシーンで着用できる。突起物が少なく、物を傷つけないデザイン。両裾ドローコード付き。裾内側に水抜きメッシュ付き。袖口はゴムとマジックテープで調整可能。

色
ロイヤルブルー
サイズ
SS
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
540(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン100% 中綿:ポリエステル100%
収納数
左胸ファスナーポケット/左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
対応シーズン
秋冬
素材
ワッシャーナイロン(初期撥水加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする