8452 8452 ESストレッチドライパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031600

8452 8452 ESストレッチドライパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031600
8452 8452 ESストレッチドライパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031600
8452 8452 ESストレッチドライパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031600

8452 ESストレッチドライパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
07031600
品番
8452
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

年間を通して快適に着用できるパンツ。両脇ウエストゴム仕様。二重織の組織にすることで肌側(裏地)に立体感が生まれ、汗をかいた時もドライに保つ。ウエスト紐での調整も可能。前ポケットにはキーチェーンが収まるカラビナループ付き。サイドポケット部分には右側ファスナーポケット、左側玉縁ポケットが追加されており、カーゴパンツ並みの収納力がある。

色
ネイビー
サイズ
4L
付属品
樹脂製
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
310(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
サイドポケット/右脇ポケット/バックポケット
対応シーズン
年間
素材
ストレッチドライ(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする