曜日別特売
1114 1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031652

1114 1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031652
1114 1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031652
1114 1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031652
1114 1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031652

1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
アーミーグリーン
サイズ
S
注文コード
07031652
品番
1114
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

防縮加工で縮みにくい綿100%のストレッチワークカーゴパンツ。綿素材の特徴である肌触りの良さとハードな現場でも安心感のある丈夫さ。クラシックなデザインと塩縮加工による上質な素材感を実現。ウエスト脇ゴム仕様。帯裏にはオリジナルの滑り止め付き。カーゴポケットはマチ付きで収納力抜群。

色
アーミーグリーン
サイズ
S
付属品
樹脂製
その他
【制電性】帯電防止
質量(g)
575(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
収納数
サイドポケット/カーゴポケット/バックポケット
対応シーズン
年間
素材
ストレッチコットンツイル(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする