曜日別特売
84736 84736 ファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031767

84736 84736 ファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031767
84736 84736 ファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031767
84736 84736 ファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031767
84736 84736 ファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031767
84736 84736 ファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031767
84736 84736 ファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031767

84736 ファイバーダウンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
07031767
品番
84736
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

Sorona(R)AURAファイバーダウンによる超保温ジャケット。洗うことができるファイバーダウンを使用することで、ダウンの特徴である嵩高性、軽量性、保温性を持ちながらダウンのデメリットである水分や湿気に強い。フロントはファスナーとボタン、どちらでも留めることができる二重構造になっている。極力突起物が表に出ないように隠し、物を傷付けてしまうリスクを抑えている。袖口はゴム+マジックテープのアジャスターで冷たい空気の侵入を防ぐ。両サイドのポケットはフラップ付きポケットと脇ポケットの2WAY仕様。裾にドローコード付き。付属類は全て樹脂製。

サイズ
S
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
色
ブラック
質量(g)
640(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
収納数
右胸ファスナーポケット/左胸内ポケット/両サイド2WAYポケット
対応シーズン
秋冬
素材
防風ストレッチラミネート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする