84544 84544 ストレッチドライジョガーパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032108

84544 84544 ストレッチドライジョガーパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032108
84544 84544 ストレッチドライジョガーパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032108
84544 84544 ストレッチドライジョガーパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032108

84544 ストレッチドライジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
サンドベージュ
サイズ
L
注文コード
07032108
品番
84544
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

年間を通して快適に着用できるジョガーパンツ。二重織の組織にすることで肌側(裏地)に立体感が生まれ、汗をかいた時もドライに保つ。両脇ウエストゴム仕様。ウエスト紐での調整も可能。前ポケットにはキーチェーンが収まるカラビナループ付き。裾リブ仕様。

色
サンドベージュ
サイズ
L
付属品
金属製
その他
【制電性】帯電防止
質量(g)
430(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
サイドポケット/カーゴポケット/バックポケット
対応シーズン
年間
素材
ストレッチドライ(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする