曜日別特売
46326 46326 ウィンターフライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033359

46326 46326 ウィンターフライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033359
46326 46326 ウィンターフライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033359
46326 46326 ウィンターフライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033359
46326 46326 ウィンターフライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033359

46326 ウィンターフライトジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
07033359
品番
46326
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

防風加工を施したマイクロリップ素材を使用した高強度な防寒ジャケット。軽量で動きやすく、ワークシーンで快適に着用できる。襟と背中裏はボア仕様で保温性抜群。袖口と裾はリブ仕様でバタつきを抑え、外気の侵入を防ぐ。肩の可動域を広げる仕様「フレックスノーフォーク」を採用。

サイズ
M
仕様
反射材(スライダーカバー)
色
ブラック
質量(g)
665(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
収納数
右胸フラップポケット/左胸縦ファスナーポケット/左胸内ペン差し/左袖ペン差しポケット/両脇ポケット
対応シーズン
秋冬
素材
マイクロリップ(裏PAコーティング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする