85605 85605 TSDEOドッツロングスリーブハーフジップ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033578

85605 85605 TSDEOドッツロングスリーブハーフジップ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033578
85605 85605 TSDEOドッツロングスリーブハーフジップ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033578
85605 85605 TSDEOドッツロングスリーブハーフジップ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033578
85605 85605 TSDEOドッツロングスリーブハーフジップ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033578

85605 TSDEOドッツロングスリーブハーフジップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード07033578品番85605
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

消臭ナイロン糸を使用し、汗臭等の嫌なニオイを断つ涼感ハーフジップシャツ。独自の編み組織によるドット状の通気孔を形成し、高い通気性を実現させている。両肩はナイロン生地と芯地を重ねて補強している。左袖ポケットにはニッカーズの織りネーム付き。

サイズ
LL
色
ブラック
質量(g)
210(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル88%・ナイロン12% (別布)ナイロン100%
収納数
右胸ファスナーポケット/左袖ポケット
対応シーズン
春夏
素材
TS DEOドッツ (別布)ナイロンタフタ
消臭・抗菌機能
アンモニア99%、酢酸98%、イソ吉草酸99%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする