85605 TSDEOドッツロングスリーブハーフジップ
消臭ナイロン糸を使用し、汗臭等の嫌なニオイを断つ涼感ハーフジップシャツ。独自の編み組織によるドット状の通気孔を形成し、高い通気性を実現させている。両肩はナイロン生地と芯地を重ねて補強している。左袖ポケットにはニッカーズの織りネーム付き。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 210(Lサイズ)
- 混率(%)
- ポリエステル88%・ナイロン12% (別布)ナイロン100%
- 収納数
- 右胸ファスナーポケット/左袖ポケット
- 対応シーズン
- 春夏
- 素材
- TS DEOドッツ (別布)ナイロンタフタ
- 消臭・抗菌機能
- アンモニア99%、酢酸98%、イソ吉草酸99%
- 内容量
- 1着
長袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ





























![スクールポロシャツ女子長袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ女子長袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798807-261022-02.jpg)
![スクールポロシャツ男子長袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ男子長袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798798-261022-02.jpg)