シルキーエア ハーフジップ

シルキーエア ハーフジップ - コーコス信岡シルキーエア ハーフジップ - コーコス信岡シルキーエア ハーフジップ - コーコス信岡シルキーエア ハーフジップ - コーコス信岡シルキーエア ハーフジップ - コーコス信岡

ダブルフェイス構造でやわらかい素材のエアニット。
腕や肩まわりの動きを妨げないラグラン袖。
カンガルーポケットや左袖ペン差しなど高い収納力。
不快な汗臭を軽減する脇消臭テープ。
着脱しやすいハーフジップタイプ。

用途
軽作業全般/DIY/カジュアル
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル 75%・レーヨン 20%・ポリウレタン 5%
素材
シルキーエア ダブルニット
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131798D-7313XL1327591
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
04131920D-731XL1207188
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
04131981D-731XXL1267391
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
04132550D-731M1086582
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
04133207D-731S1026279
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
04133417D-731L1146885
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする