2220 2220 ドライハニカムフーディー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033587

2220 2220 ドライハニカムフーディー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033587
2220 2220 ドライハニカムフーディー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033587

2220 ドライハニカムフーディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1着注文コード07033587品番2220
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ドライな着心地と綿の柔らかさを持つ「T/C裏ハニカム」を使用したフーディー。綿100%にはない軽さと速乾性。シンプルなデザインで使いやすいデイリーユースな新定番。左袖ペン差しにはTS DESIGNのロゴ入りグログランテープを使用。

色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
820(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%
収納数
左袖ペン差しポケット/両脇ポケット
対応シーズン
年間
素材
T/C裏ハニカム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする