※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
エクステンション CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07034885
品番
CK77-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
105
CK No.
7
用途
ヘッドとシャンクの間に入れ、突出し長さを延ばすときに使用します。
使用方法
貫通穴が開いていますのでセンタスルーでご使用いただけます。
質量(kg)
5.26
寸法D(Φmm)
90
注意
※エクステンションでの延長する場合、L/D比によってはビビリの原因となりますので、ご注意ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07034885
CK77-105
10026617
CKB77-105
エクステンション CKボーリングシステム
BIG DAISHOWA
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です