チップ CCGP-FLA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 07035314 品番 CCGP070204FLA H1
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
適合ヘッド
RW用/RW2533E、RW3037E
KW用/EB53EM、EB68EM
形状ひし形 材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ) 被削材アルミ チップ幅(mm)7.94 チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする